アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
当板・角型・黒・引込用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960385
品番
CP-077
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番
388-0421
材質
接触面:クロロプレンゴム
幅(mm)
50
高さ(mm)
8
タイプ
ミニシリンダー・MCE(引込)用
奥行(mm)
30