アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
当板・ミニコン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960428
品番
NCON-CP-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
トラスコ品番
387-8834
材質
ニトリルゴム(設置面)
幅(mm)
40
高さ(mm)
19.7
タイプ
ミニコンテナシリンダー用
奥行(mm)
30