アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
当板・ミニコン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28960437
品番
NCON-CP-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
トラスコ品番
388-0424
材質
ニトリルゴム(設置面)
幅(mm)
42
高さ(mm)
89
タイプ
ミニコンテナシリンダー用
奥行(mm)
20