取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-35用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28960480 品番NC/NW-35
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
NW-35用

付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本) トラスコ品番388-6813 適合機種NW3-35シリーズ 幅(mm)45 高さ(mm)37 奥行(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする