CCFL抗菌ライト(電球色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28960647 品番CCFL-11HV-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。
この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。
なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。

用途ウイルス対策に。 トラスコ品番382-8901 全長(mm)129 電球色 消費電力(W)11 口金E26 外径(Φmm)64 定格寿命(時間)30000 光源色電球色 明るさ(Lm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする