アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960778
品番
OA-SSI
参考基準価格(税別)
¥9,918
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番
388-6780
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
75
高さ(mm)
48
タイプ
ツール側
奥行(mm)
23
可搬質量(kg)
〜10