チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28960787 品番OA-LAI
参考基準価格(税別)¥22,638 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。

トラスコ品番388-6782 材質超ジュラルミン 幅(mm)150 高さ(mm)85.5 タイプツール側 奥行(mm)56 可搬質量(kg)〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする