アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960805
品番
OA1-SAI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,074
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様
引込力(N):650
トラスコ品番
388-6777
幅(mm)
80
高さ(mm)
24
タイプ
ツール側
奥行(mm)
71.6
可搬質量(kg)
〜10
押出力(N)
40