ワイヤレスコネクター12P・ツール側

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28961015 品番OX-RS12T1-LBI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
出力形式はNPN式となります。

トラスコ品番388-9933 適合機種OX-LBI 長さ(mm)ハーネス:1000 幅(mm)48 高さ(mm)65 タイプツール側 奥行(mm)29 入出力点数12点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする