アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28961076
品番
OX-PS15-I
参考基準価格(税別)
¥20,482
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番
388-9928
適合機種
OX-AI/BI
幅(mm)
22
高さ(mm)
13
タイプ
ツール側
奥行(mm)
30