アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28961085
品番
OX-PS15
参考基準価格(税別)
¥14,014
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番
388-9930
適合機種
OX-A/B
幅(mm)
22
高さ(mm)
7.5
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
30