FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28964295 品番 FC6AD32K3CEE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●端子仕様:20極MILコネクタ(入力端子部、出力端子部)●定格動作電圧(V):DC24●インタフェース:ポート1(USB)/ポート2(Ethernet)/ポート3(Ethernet)●取付構造:DINレールもしくは直取付け●接地線:UL1007AWG16●電源供給線:UL1007AWG24〜16、UL2464AWG24〜16、UL1015AWG20〜16●高速カウンタパルス出力:高速カウンタ最大入力周波数:100kHz/パルス出力最大出力周波数:100kHz●電源突入電流(A):最大35●許容瞬断時間(ms):10以上(定格電源電圧時) 質量(g)約255 最大消費電力(W)3.36(DC24V)(CPUモジュール単体) 絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて) 入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用) 出力仕様トランジスタシンク出力0.1A 入出力点数32点(16/16) 定格電圧変動範囲DC20.4〜28.8V(リプルを含む) 接地D種接地(第3種接地) 耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする