IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
100
保護構造
-
出力点数
-
注文コード
28964313
品番
FC6AEXM1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・保護構造・出力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大スレーブ接続台数(台):10●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●モジュール内部消費電流:75mA(DC5V)
質量(g)
約80
保護構造
-
ケーブル長(m)
100
出力方式
-
出力点数
-
入力方式
-
入力点数
-
最大消費電力(W)
-
周波数帯域(MHz)
-
ケーブル
CAT.5以上STP
コネクタ
RJ45
定格電圧変動範囲
-
最大接続台数
Plus:1台
伝送距離(m)
-
プロファイル
-
挿抜回数
-