IDEC(和泉電気)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
保護構造
-
出力点数
-
注文コード
28964329
品番
FC6AEXM1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・保護構造・出力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●内部回路との絶縁:非絶縁(内部回路-電源間)/パルストランス絶縁(内部回路-通信間)●I/O増設:最大7台(最大I/O224点)(基本増設側)/最大8台(最大I/O256点)(拡張増設側)●許容瞬断時間(ms):10●接続可能増設モジュール:デジタルI/Oモジュール/アナログI/Oモジュール
質量(g)
約165
保護構造
-
ケーブル長(m)
100
出力方式
-
出力点数
-
入力方式
-
入力点数
-
最大消費電力(W)
24.5(外部電源)
周波数帯域(MHz)
-
ケーブル
CAT.5以上STP
コネクタ
RJ45
定格電圧変動範囲
DC20.4~28.8V
最大接続台数
-
伝送距離(m)
-
プロファイル
-
挿抜回数
100回(コネクタ)