IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
保護構造
-
出力点数
-
注文コード
28964338
品番
FC6AHPH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・保護構造・出力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カートリッジ接続台数(台):2●接続可能カートリッジ:通信カートリッジ、デジタルI/Oカートリッジ、アナログI/Oカートリッジ
質量(g)
約95
保護構造
-
ケーブル長(m)
-
出力方式
-
出力点数
-
入力方式
-
入力点数
-
最大消費電力(W)
-
周波数帯域(MHz)
-
ケーブル
-
コネクタ
-
定格電圧変動範囲
-
最大接続台数
Plus:1台
伝送距離(m)
-
プロファイル
-
挿抜回数
-