画像準備中

FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 保護構造- 出力点数- 注文コード28964347 品番FC6AJ4CH1Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はケーブル長・保護構造・出力点数など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外部供給電源:定格動作電圧DC12V/24V、電圧変動範囲DC10.2〜28.8V●外部供給電源消費電流(mA):80(DC12V)/40(DC24V)●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●モジュール内部消費電流:最大50mA(DC5V)/0.34W(DC24V換算) 質量(g)約110 保護構造- ケーブル長(m)- 出力方式- 出力点数- 入力方式熱電対 入力点数4点 最大消費電力(W)- 周波数帯域(MHz)- ケーブル- コネクタ- 定格電圧変動範囲- 最大接続台数- 伝送距離(m)- プロファイル- 挿抜回数100回(コネクタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする