仕様●外部供給電源:定格動作電圧DC12V/24V、電圧変動範囲DC10.2〜28.8V●外部供給電源消費電流(mA):140(DC12V)/70(DC24V)●端子仕様:着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ●モジュール内部消費電流:最大40mA(DC5V)/0.27W(DC24V換算)
質量(g)約115
保護構造-
ケーブル長(m)-
出力方式電圧出力(0〜10V)/電圧出力(-10〜+10V)/電流出力(0〜20mA)/電流出力(4〜20mA)
出力点数2点
入力方式-
入力点数-
最大消費電力(W)-
周波数帯域(MHz)-
ケーブル-
コネクタ-
定格電圧変動範囲-
最大接続台数-
伝送距離(m)-
プロファイル-
挿抜回数100回(コネクタ)