仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●Bluetooth規格:Bluetoothver2.1+EDR●マルチペアリング台数(台):8●通信プロトコル:メンテナンス通信/ユーザー通信●Bluetooth無線許可取得済国:日本、中国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、欧州
質量(g)-
保護構造IP20(IEC 60529)
ケーブル長(m)-
出力方式-
出力点数-
入力方式-
入力点数-
最大消費電力(W)-
周波数帯域(MHz)2402〜2480
ケーブル-
コネクタ-
定格電圧変動範囲-
最大接続台数-
伝送距離(m)10(Class2)
プロファイルSPP(Serial Port Profile)、iAP(iPod Accessory Protocol)
挿抜回数-