※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)16 トラスコ品番390-5023 注文コード28964400 品番NJ 206 ECJ/C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は幅・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。

トラスコ品番390-5023 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)16 径(Φmm)(内輪)30、(外輪)62 使用温度範囲(℃)-40〜+150 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする