※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ころ軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)29 トラスコ品番387-3495 注文コード28964445 品番21311 E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・トラスコ品番など47種類から選べます 他の種類を見る

球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

トラスコ品番387-3495 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)29 径(Φmm)(内輪)55、(外輪)120 使用温度範囲(℃)-40〜+200 精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする