B10EGN 25A ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品) 大和バルブ 28968706 B10EGN 25A ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品) 大和バルブ 28968706

ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 日水協認定品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28968706 品番B10EGN 25A
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。

用途
水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
トラスコ品番389-7498 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする