アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ツールチェンジャー・ツール側
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28968819
品番
OX-SBNI
参考基準価格(税別)
¥23,716
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーオプションの追加が可能です。
仕様
引込力(N):1700
トラスコ品番
388-9913
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
92
高さ(mm)
65
タイプ
ツール側
奥行(mm)
20.5
可搬質量(kg)
〜10
押出力(N)
550