D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28968864 品番OX-DS09S-H(1.5M)
参考基準価格(税別)¥9,056 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ツールチェンジャー用コネクターハーネス

トラスコ品番388-8415 長さ(mm)ハーネス:1500 幅(mm)30.8 高さ(mm)520(ハーネス含む) タイプロボット側 奥行(mm)12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする