曜日別特売
OX-LBIA1 エアーオプション(OX用) アインツ 28968898

OX-LBIA1 エアーオプション(OX用) アインツ 28968898
OX-LBIA1 エアーオプション(OX用) アインツ 28968898

エアーオプション(OX用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番388-9926
内容量1個注文コード28968898品番OX-LBIA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

エアーポート径Rc1/8タイプ

トラスコ品番388-9926適合機種OX-LAI/LBI材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24タイプロボット側奥行(mm)23.5位置取付:ロボット側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする