曜日別特売
OX-SSBI ツールチェンジャー・ツール側 アインツ 28968916

OX-SSBI ツールチェンジャー・ツール側 アインツ 28968916
OX-SSBI ツールチェンジャー・ツール側 アインツ 28968916

ツールチェンジャー・ツール側

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番388-9915
内容量1個注文コード28968916品番OX-SSBI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーオプションの追加が可能です。

仕様引込力(N):1500トラスコ品番388-9915材質超ジュラルミン幅(mm)85高さ(mm)13.5タイプツール側奥行(mm)65可搬質量(kg)~3押出力(N)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする