アインツ
ツールチェンジャー・ロボット側
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
388-9919
388-8438
388-8440
388-9923
388-8442
388-8441
388-9919
388-8437
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28968934
品番
OX-LBF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側)
エアーオプションの追加が可能です。
仕様
引込力(N):4000
トラスコ品番
388-9919
材質
超ジュラルミン+鉄製
幅(mm)
150
高さ(mm)
59.5
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
95
可搬質量(kg)
~35
押出力(N)
750