ツールチェンジャー・ロボット側

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28968950 品番 OX-WSB
参考基準価格(税別)¥118,580 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側)
エアーオプションの追加が可能です。

仕様引込力(N):2000 トラスコ品番388-8437 材質超ジュラルミン 幅(mm)172 高さ(mm)38.5 タイプロボット側 奥行(mm)88 可搬質量(kg)〜15 押出力(N)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする