アインツ
ツールチェンジャー・ツール側
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
388-8435
388-8439
388-9913
388-9922
388-9914
388-9915
388-9920
388-8435
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28968959
品番
OX-WSBI
参考基準価格(税別)
¥58,212
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーオプションの追加が可能です。
仕様
引込力(N):2000
トラスコ品番
388-8435
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
172
高さ(mm)
20
タイプ
ツール側
奥行(mm)
88
可搬質量(kg)
~15
押出力(N)
700