アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28969126
品番
MCY-HS370877
参考基準価格(税別)
¥118
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
トラスコ品番
389-4687
材質
NR+SBR(設置面)
幅(mm)
24
高さ(mm)
3
タイプ
ミニシリンダーH用
奥行(mm)
20