※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28970359 品番GW-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。
PLC対応ゲートウェイです。
PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。

用途装置の遠隔監視に。 仕様伝送台数:1 トラスコ品番407-1106 規格PLC対応 電源電圧(V)DC12V(-10%)〜24V(+20%) 通信規格RS-232C×1 伝送距離(m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする