画像準備中

SLDシリーズ角形表示灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様3分割 品名色板 注文コード28971146 品番SLDN8C3GPN05
参考基準価格(税別)¥356 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様・品名・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様3分割 適合機種SLD48N形 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)- 備考(色板仕様)別売 品名色板 外形寸法(mm)31×23.5 T1 色(本体) 表面処理(本体)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする