3M
3Mの 掃除用具
3Mの スポンジ
3Mの スポンジたわし
スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし Sスリムサイズ S-25KS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28971524
品番
S-25KS
参考基準価格(税別)
¥284
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
洗剤の含みが良いスポンジと、研磨材をコーティングした不織布で、ガンコな汚れも簡単に洗い落とせます。
不織布には100%リサイクル繊維を使用しています。
スリムサイズで握りやすいです。
トラスコ品番
456-3765
材質
再生PET不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
31
色
イエロー
縦(mm)
125
横(mm)
65