ケー エクセレント
ケー エクセレントの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ケー エクセレントの 耳栓
使い捨て耳栓 AB-021 抗菌仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
28972355
品番
AB-021
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
安定感を追求した「くびれ型」設計です。
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特長の耳栓です。
女性向けのスモールサイズです。
用途
MRI検査、研究室等での遮音に。
トラスコ品番
439-0584
適合機種
無
材質
ポリウレタン(PU)
色
オレンジ
サイズ
小さめ
コード
無
NRR値
30(dB)
ケース
無
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。