下村工業
まな板 キッチンバー ソフトまな板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
28972644
品番
KIB-604
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
卓上の切り分けにも便利なミニサイズまな板です。
トラスコ品番
472-1384
材質
本体:PP、熱可塑性エラストマー
幅(mm)
210
厚さ(mm)
2
奥行(mm)
210