12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 他社参考品番(GSユアサ)YTZ6V / YTZ7S / YTX5L-BS / YT5L-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTZ6V/ FTZ7S / FTX5L-BS 注文コード28973028 品番TTZ6V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は他社参考品番など4種類から選べます 他の種類を見る

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

バッテリー容量(Ah)5.0(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YTZ6V / YTZ7S / YTX5L-BS / YT5L-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTZ6V/ FTZ7S / FTX5L-BS 用途バイク用バッテリー 質量(kg)約1.85 定格電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約113×70×105 充電電流(A)0.5 CCA(アンペア)90
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書(日本語)をよくご確認下さい。
※商品のご選択に当たり、念の為サイズのご確認を宜しくお願いします。
※液入充電済
※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76678788
2023-01-30
用途:
ホンダ CB250R の定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダミータンクの中に隠れてしまうのが勿体無い赤くてかっこいいバッテリーです。
 他のECサイトでは再生品が出回っていたりしますがその点モノタロウさんは電極に封印シールが貼られていて安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする