ダストカバーブーツ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28973596 品番 TBC-108
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
メーカーマツダ 主な適合純正品番KD31-32-280 高さ(mm)27 上部内径(mm)14 下部内径(Φmm)32.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
タイロッドエンド・ボールジョイントのブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

B21W型デイズのタイロッドエンド・ボールジョイントのブーツにピッタリサイズでした。

2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

純正部品がアッセンブリーになってもダストブーツだけ交換できるので助かっています。

2024-11-03
用途:
日産ティアナのブーツ交換にて

純正ではロアアームASSY交換なのでブーツだけで部品が出るのは非常にありがたい
ティアナは圧入タイプなのでインサート治具が必要でした

2025-03-31
用途:
ロアアームボールジョイントのダストカバー交換
Free Works K 様

T32エクストレイルのフロントロアアームボールジョイントのダストカバー交換に使用しました。前回走行距離約31000qで交換、今回約55000qで交換となりました。こちらのミヤコ自動車さんの商品が特に悪いとは全く思いませんが元の構造上、上下方向に押しつぶし更にナックル側接触部が圧により半固定された状態でねじれてダストカバーに負担がかかり切れてしまうような気がします。
他車と比べあまりにも早く痛むので、何か良い対処方法がないか試し中です。

2023-12-24
用途:
ひび割れ 1年で
製造業

交換して1年でひび割れ発生 cx-5で残念すぎる もうやだ

4人が参考にしています
2022-05-03
用途:
メンテに
その他業種

E52エルグランド用に破れてはいなかったがヒビ割れがあったので交換しました。問題なく使えます

対象商品:
28973587
2023-02-07
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備に使用 
今回はブーツに破れ有った為交換です。
取付も問題無し。
迅速な対応ありがとう御座いました。

対象商品:
28973587
2022-01-08
用途:
定期整備
自動車・二輪車・自転車関連業

国内の老舗メーカーでもちろん何ら、不具合ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする