1011 親指ピタリ スリーランナー 28973779 1011 親指ピタリ スリーランナー 28973779 1011 親指ピタリ スリーランナー 28973779 1011 親指ピタリ スリーランナー 28973779

親指ピタリ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード28973779 品番1011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 手のひらまわり(cm)(親指/手首)4.5〜6/12.5〜16 左右区別左手 用途親指、手首の保護、腱鞘炎対策に 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル ベージュ
注意
※伸縮性が高い素材なので、最初はやや小さめをオススメします

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28973763
2024-03-21
用途:
親指固定の為
ミヤケ製作所 様 (製造業)

あまり固定出来ない感じがします。値段ほどでは無いようです。

3人が参考にしています
対象商品:
28973754
2019-03-19
用途:
化粧品の包装梱包作業

小さめをお勧めしますの商品案内を見てSサイズを頼んでみたところ
指の径が小さくて圧迫されてしまうのでサイズ交換をお願いしたところ
不可ですの返事。あまりにも不誠実ではないですか?小さめをお勧めなどと書かないでもらいたいです。

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする