デブコンSF 一般金属補修材 デブコンSF Devcon(デブコン) 28976046

一般金属補修材 デブコンSF

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(0.45kg) 注文コード28976046 品番デブコンSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
異種金属の補修や接着を行っても電蝕を起こさない。

硬化時間(時間)1 用途パイプライン、タンクの緊急修理。加工中の鋳物の巣埋め。滲み〜滴下状態の水漏れ補修。 適合金属全般、コンクリート、木材、石材 比重ASTM_D792:2.3 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)3〜5 引張強度(MPa)21〜30 収縮率(%)0.06 誘電率(1kHz)35 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28976046 デブコンSF 02445003 16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 1セット(450g) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28976046
2019-07-23
用途:
配管補修
建設業・工事業

少々値が張りましたが、その分使い勝手もよく使用後の状況もALL OKです!

対象商品:
28976046
2019-07-06
用途:
配管の穴あき補修・ミキサー車の穴あき補修
芹澤建材株式会社 様 (製造業)

細かく使用することが多いので、小さなヘラが何本か入って居たらな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする