曜日別特売
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006

 

- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006
- アミ戸スッキリバスボンくん CONDOR(山崎産業) 28978006

アミ戸スッキリバスボンくん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード28978006品番-
参考基準価格(税別)¥798販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

アミ目繊維と固めのブラシ繊維のW繊維がアミ戸の汚れをしっかりかき出す!
水だけでアミ戸やサッシ溝の汚れをしっかり落とします。
ホコリを取って節電効果アップ!(扇風機、エアコン、サッシ溝にも)
手に固定できるストラップつき

材質毛、ブラシ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、紐/レーヨン、ストッパー/ナイロングリーン質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする