アミ戸スッキリバスボンくん 柄付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28978024 品番-
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アミ目繊維と固めのブラシ繊維のW繊維がアミ戸の汚れをしっかりかき出す!
水だけでアミ戸やサッシ溝の汚れをしっかり落とします。
ホコリを取って節電効果アップ!(扇風機、エアコン、サッシ溝にも)

材質毛、ブラシ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、グリップ/ポリプロピレン グリーン 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190 ×45×260 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28978015
2021-12-13
用途:
網戸掃除

腰が柔らかすぎて、網戸を清掃する時にふにゃっと曲がってしまい、使いずらい。失敗でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

2020-11-21
用途:
網戸掃除
その他業種

網戸の掃除をする時に擦るだけで
土埃が取れていきました。
はじめに乾いた状態で擦り次に濡らして
擦るときちんと汚れが落ちました。

乾いた状態で擦ると、汚れが飛び散りますので
マスクをして窓拭き前にやる事をオススメします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする