ユニットバスボンくん 風呂壁・天井ブラシハンディ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28978164 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!
回転・首振りヘッドで壁の汚れスミズミまですっきり
スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
ハンドルをつければ天井などの高所もラクラクお掃除
1.バス床ブラシ2.バスボンくんロング3.風呂壁・天井ブラシのハンドルに取り付けられ便利です。

材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール グリーン 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする