特に不具合はなかったのですが、セルシオの整備に使用しました。以前、ネットで安く売られているものを使用してましたが半年も持ちませんでした。値段は高いですが純正ですのでしばらくは安心して乗れます。
走行中にエンジンチェックランプ黄色点灯 エンジン回転数もエンジン音も走行には支障がなく 車検時に診断機でP0171リーン異常(BANK1)の症状となりエアフロセンサーかO2センサーかのどちらかとなり、まず先にモノタロウで品番照合で純正エアフロセンサー選びました、その時 アルファード 後期 ANH10W でモノタロウのお問い合わせファームで適合確認してもらい、購入後取付して症状改善しました、購入できて非常に助かりました、
純正品の為、問題なく使用できました。むき出しタイプのエアクリーナーの場合、定期的な洗浄だけでなく、2〜3年ごとの交換がおすすめです。
トヨタビッツ(SCP10)の加速不良のため交換用に注文しました。
メーカー純正部品が安く購入できて助かります。
初動時に、急にアクセルを踏み込むとエンジンが噴けないようになった。不可解なのは、30秒ほどでこの異常が解消され、普通に走れるようになること。停めた状態でアクセルを踏んでも、同じ異常が起きるので、ミッションの問題ではない。どうもセンサー系に異常があり、ECUがその信号異常を補正しているらしい。とりあえず、エアフロの汚れを落としてみると状態異常は解消された。が、完全ではなく、若干の違和感が残る。そこで交換を考えた。リビルドにするか純正を買うか。その差約1万円。結局、純正を買い、問題は解決。エアフロの交換作業時間は5分ほど。