用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。
付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1
材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム
長さ(mm)(ナイロン)100
質量(kg)1.9
消費電力(W)420
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200
電源(AC V)100(50/60Hz)
刃外径(mm)(金属刃)160
定格時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18