曜日別特売
N30GN-10×2 ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善) 28980430

N30GN-10×2 ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善) 28980430
N30GN-10×2 ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善) 28980430
N30GN-10×2 ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善) 28980430
N30GN-10×2 ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善) 28980430
N30GN-10×2 ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善) 28980430

ナイロンコード 刈払機用

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10m×2個)
内容量1セット(10m×2個)注文コード28980430品番N30GN-10×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。

用途刈払機用替えナイロンブレード長さ(m)10太さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51489675
2025-10-01
用途: 竹、草刈り

めちゃくちゃ切れる?有名メーカー品だからしっかりしていたし、ピッタリ。非常によかった。!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする