切断砥石 オフセット型 両面補強 WAZ 径105mm×厚さ1.0mm

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード28982669 品番105-1.0-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オフセット型形状により、グラインダ本体を傾けずに水平切断が可能。
面から飛び出たワークの根元切断や、コーナー部の直角切断が可能。
砥石の厚みも1.0ミリと薄く、切断スピードが速く、焼け・バリを軽減。

粒度46 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 砥材WAZ 用途アンカー取換え時の切断、ねじ頭の切断等、面一(つらいち)の切断向け。 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14559 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS):(1.2MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28982669 105-1.0-15 09202182 DCT1071NX60S 切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 1箱(10枚) 2,298 税込2,528 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28982669
2023-01-30
用途:
軽量鉄骨切断

いろんな切断替刃使ってるけど変わらないと思います。そのときにもよりますけど
値段的に

対象商品:
28982669
2022-06-16
用途:
鉄など金属の切断
教育・研究機関

価格が安いので購入してみました。特に他メーカ品と変わらず、普通に使えています。

対象商品:
28982669
2021-08-11
用途:
鉄工全般
田中工房 様

切れ味も良く摩耗性も問題ないかな、強度はそれ程ハードに使わないので、コスパが良いので満足です。

対象商品:
28982669
2021-07-05
用途:
車両の修理時

オフセット型で薄刃の為、使い勝手がよく重宝します。もう少しお安いと費用対効果抜群です。

対象商品:
28982669
2022-05-16
用途:
切断作業
建設業・工事業

オフセット型の形状は良いのですが、今まで使った事のある切断砥石の中でトップクラスに減りが早い
太めの部材を切ると見る見る刃が無くなっていきます

対象商品:
28982669
2020-05-15
用途:
金属加工

他社のオフセットタイプを使っていましたが、遜色ないのでこちらに切り替えました。

2人が参考にしています
対象商品:
28982669
2022-03-09
用途:
鉄板の切断

まるで使い物にならなかった!他は1枚で切れる部材が5枚使う感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
28982669
2021-02-07
用途:
一般鋼材の切断

以前のモデルはコストパフォーマンスが良かったのですが、現行モデルになってからは切断能力も悪く、摩耗も早い上に中心の白いワッシャーが剥がれているものが何枚か入ってました。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする