ガスバーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ガスプロパンガス 注文コード28983379 品番LB2
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合ガス・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。

口径(Φmm)12.8 適合ガスプロパンガス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
大学での調査研究に使用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

珍しいところと思うが、最近はほとんど都市ガスを利用していて、プロパンガス用は見かけなくなり、当方もその例に漏れずに、都市ガス仕様のものを予定していたが、大学校内ではなく、少し離れた場所に実験室があるので、このような状況になっているらしい。使い慣れていないので、ガスの出方がいまいちわかりかねるが、慣れるまでとおもう。空気調整とガス量調整の部分が同じ径なので調整がうまくいかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする