XLX440TEVTLE9 iDシリーズ40形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック) 28983877

iDシリーズ40形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28983877 品番XLX440TEVTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)25 電圧(V)100〜242 質量(kg)3.2 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ一般タイプ/非調光 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1251 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)144.8 光束(Lm)3620 適応ボルトサイズ800ピッチ 明るさ(Lm)4000 光色温白色 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする