消費電力(W)25
電圧(V)100〜242
質量(kg)3.2
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ一般タイプ/非調光
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1251
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)140.4
光束(Lm)3510
適応ボルトサイズ800ピッチ
明るさ(Lm)4000
光色電球色
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20