タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 大工道具
タジマツール(TJMデザイン)の 鉋(カンナ)
タジマツール(TJMデザイン)の 鉋(カンナ)本体
ボードカンナ120 V45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28983929
品番
TBK120-V45
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
用途
石膏ボード用面取り研削ツール
材質(本体)
高耐久アルミダイカストボディ
加工
フッ素コーティング
面取
4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm
面取り角度(°)
45
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】ボードカンナシリーズ
参考になった