タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 大工道具
タジマツール(TJMデザイン)の 鉋(カンナ)
タジマツール(TJMデザイン)の 鉋(カンナ)本体
硬質面取りカンナ V45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28983938
品番
TMK-KV45
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途
石膏ボード用面取り研削ツール
材質
高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース
タイプ
デコラ・ベニヤ・ケイカル板用
面取
(幅)1〜3mm
適合替刃
TMKB-C50、L型刃、J型刃
面取り角度(°)
45
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※折れ線無し刃は使用できません。
商品説明動画
【TAJIMA】ボードカンナ硬質建材用
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった